Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 1qmm, HMC, Bu 09152006222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt 1qmm, HMC, Bu 09152006222
Crimpkontakt 1qmm, HMC, Bu 09152006222
Artikel-Nr.:
     3517I-41265570
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09152006222
EAN/GTIN:
     5713140023024
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Crimpkontakt 1qmm, HMC, Bu 09152006222

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 1,155*
€ 1,325*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,15724*
€ 1,32724*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,35*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1726*
€ 1,3526*
100
Frei Haus
ab € 1,2019*
€ 1,3819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09152006221
ab € 1,155*
Ähnlich
Harting
09152006223
ab € 1,105*
Ähnlich
Harting
09152006224
ab € 1,155*
Ähnlich
Harting
09152006225
ab € 1,155*
Ähnlich
Harting
09152006226
ab € 1,17*
Ähnlich
Harting
09152006227
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.