Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil m.Zugentlastung 91.921.3053.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41265948
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.921.3053.0
EAN/GTIN:
     4015573915961
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Buchsenteil m.Zugentlastung 91.921.3053.0

GST15i2 Steckverbinder, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 6 - 7,7 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6..7,7 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..2,5 mm²
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,8588*
€ 3,0688*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,9608*
€ 3,30*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 3,34*
5 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 2,0177*
€ 3,368*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,13656*
€ 3,48656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.