| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41270069 Herst.-Nr.: 22260771 EAN/GTIN: 4044774759654 |
| |
|
| | |
| AB-PB-5,0PUR-M12FS 22260771 vorkonfektionierte Busleitung AB-PB-5,0PUR-M12FS vorkonfektionierte Busleitung Schleppkette, flexibel PROFIBUS DP SF/UTP Polyurethan 1x2 offenes Ende M 12 (B-kodiert), Buchse, gerade (180 °) 5 m Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau Nutzen: Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für PROFIBUS Installationen Schnelle und einfache Fehlerverfolgung Platzersparnis durch kompakte Abmessungen Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Bus-Kabel, Buskabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,92* | € 16,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,97* | € 17,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,10* | € 19,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|