Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-BVE-6-BS 10240110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-41270195
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10240110
EAN/GTIN:
     4044773584929
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic steckverbinder

EPIC-H-BVE-6-BS 10240110

Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® H-BVE 6 BS
Einsatz mit Schraubanschluss Buchse
Anzahl der Kontakte: 9
Baugröße: 16B
600 V AC rms / DC nach UL
16 A nach IEC
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²
Kontakte inklusive
Polycarbonat
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Nutzen: Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden
Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,692*
€ 8,002*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,71*
€ 8,02*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,864*
€ 8,224*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,28*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,002*
€ 9,52238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,492*
€ 8,91548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,932*
€ 8,24908
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,692*
€ 6,77348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.