Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-B8-M12-8-10,0PUR 22260015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-B8-M12-8-10,0PUR 22260015
Artikel-Nr.:
     3517I-41270852
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260015
EAN/GTIN:
     4044774460192
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

AB-B8-M12-8-10,0PUR 22260015

Verteilerbox AB-B8-M12-8-10,0PUR
Verteilerbox
Sensor/Aktor
Gesamtlänge der Konfektion: 10m
A-kodiert
Belegung Steckplatz: einfach
Anzahl der Steckkontakte: 8
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Statt vieler Einzelleitungen wird einStammkabel zur Steuereinheit verlegt
Durch das bereits vorkonfektionierteStammkabel entfallen Konfektionierungskosten
Kostengünstige und rationelle Verdrahtung von Sensoren und Aktoren
Schleppkettentauglich
Hybridleitung für Signal- und Spannungsübertragung
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,45*
€ 99,23*
Frei Haus
ab € 80,87*
€ 103,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.