| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41283966 Herst.-Nr.: 83.304.1030.1 EAN/GTIN: 4015573843608 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung 83.304.1030.1 podisCON Anschlussleitung FCS 4 7 SIFK - 10 podis Anschlussmodul konfektioniert mit Rundleitung 7x4mm2, offenes Leitungsende Abmantellänge 130mm Abisolierlänge 7mm, ultraschallverdichtet Leitungslänge 1000mm schwarz Weitere Informationen: | | Mantel-Farbe: | grau | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 761,28* | € 850,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 759,53* | € 851,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 763,91* | € 858,97* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,92* | € 1.109,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 76,128* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|