| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41292687 Herst.-Nr.: 891-8993/005-401 EAN/GTIN: 4055143355155 |
| |
|
| | |
| konfekt.Verbindungsleitung Eca,Buchse Stecker 891-8993/005-401 konfektionierte Verbindungsleitung Eca Buchse Stecker 3-polig Kod. A 4 m 1,00 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 4000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,28* | € 8,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,91542* | € 9,83542* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,11* | € 10,11* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,122* | € 10,132* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,05* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|