Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 5-polig Kod. B,pink 770-285/080-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41297952
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-285/080-000
EAN/GTIN:
     4050821519591
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder

Buchse 5-polig Kod. B,pink 770-285/080-000

Buchse
5-polig
Kod. B
4,00 mm²
pink
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,142*
€ 3,542*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,21564*
€ 3,62564*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,2189*
€ 3,6289*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,272*
€ 3,682*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2924*
€ 3,7124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,682*
€ 4,38158
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,272*
€ 3,89368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 184,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-340
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-341
ab € 0,6677*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,153*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-505/023-000
ab € 1,5372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-515/021-000
ab € 2,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-515/023-000
ab € 1,5372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.