Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41350970 Herst.-Nr.: 2702293 EAN/GTIN: 4055626079073 |
| |
|
| | |
| Antennensplitter RAD-SPL-2-N/N Antennensplitter, Frequenzbereich: 0,3 GHz 6 GHz, Schutzart: IP65, Anschluss: 3 x N (female), passendes Anschlusskabel zum Antennenanschluss (Artikel-Nr. 2700677) Weitere Informationen: | | Bauform: | T-Stück | Steckverbindertyp: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,82* | € 32,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,93* | € 32,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,12* | € 32,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,91* | € 33,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,69* | € 33,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|