Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Erweiterung M32/M40 GHG 960 1956 R0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Erweiterung M32/M40 GHG 960 1956 R0005
Ex-Erweiterung M32/M40 GHG 960 1956 R0005
Artikel-Nr.:
     3517I-41355731
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601956R0005
EAN/GTIN:
     4250959902337
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
leitungseinführung

Ex-Erweiterung M32/M40 GHG 960 1956 R0005

Ex-e Erweiterungsverschraubung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM32, Klemmbereich 16 - 28 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C, BE=1
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19..28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 23,23*
€ 28,72*
29 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 23,39*
€ 28,77*
10
Frei Haus
ab € 23,481*
€ 28,961*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 24,15*
€ 29,74*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 24,02*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 287,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.