| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41357044 Herst.-Nr.: 150-C9NBD EAN/GTIN: 10611320640769 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 9 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 208 V | Funktion: | eine Drehrichtung | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 50 °C | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 100..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 100..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Integrierter Überlastschutz des Motors: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,68* | € 395,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 325,54* | € 396,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,67* | € 399,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|