| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41452607 Herst.-Nr.: 67220176 EAN/GTIN: 4048652004867 |
| |
|
| | |
| Münzzähler Einwurf Profil WM 67220176 Der Lastmünzzähler LMZ 0236 ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemenge [kWh] und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Energiemenge. Weitere Informationen: | | Ausführung: | verbrauchsabhängig | Nennspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 5 VA | Stromart: | AC | Steuerung: | elektronisch | Einwurf: | Wertmarke | Falschgeldrückgabe: | ja | Anzeige: | 2-zeiliges LC-Display | Höhe: | 330 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 726,20* | € 833,61* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 731,56* | € 834,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|