Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler 10Cent 25A 1ph. LMZ 0232 #66220169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzzähler 10Cent 25A 1ph. LMZ 0232 #66220169
Artikel-Nr.:
     3517I-41456306
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     66220169
EAN/GTIN:
     4048652004720
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Münzzähler 10Cent 25A 1ph. LMZ 0232 #66220169

Der Lastmünzzähler LMZ 0232 ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemengen [kWh] und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebenen Energiemengen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verbrauchsabhängig
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
5 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
elektronisch
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
ja
Anzeige:
2-zeiliges LC-Display
Höhe:
238 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 564,14*
€ 662,44*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 562,66*
€ 663,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,44*
€ 788,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,68*
€ 774,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,10*
€ 730,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,98*
€ 708,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,14*
€ 671,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.