Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server MC6+ ETS-COM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Server MC6+ ETS-COM
Server MC6+ ETS-COM
Artikel-Nr.:
     3517I-41457909
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     87000011
EAN/GTIN:
     4048652006588

Server MC6+ ETS-COM

Der COM-Server ETS für das MC6+ dient dem Anschluß des MC6+ Maximumwächters an des LAN-Netzwerk, für den Betrieb der Software WinMC+ bzw. WinMC+ LP ohne serielle Leitungsverbindung zum Gerät. Der COM-Server MC6-ETS vereinfacht den Anschluß der NZR-Lastmanagementsysteme (MC6+USB, ESM, EMOS) an den PC.Dazu wird ein TCP/IP Netzwerk (LAN) genutzt. Ein weiterer Vorteil besteht in der möglichen Verteilung der Anwendersoftware auf mehrere PCs, ohne jeden dieser PCs mit dem Lastmanagementsystem verkabeln zu müssen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Leistungsaufnahme:
2 VA
Höhe:
90 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,00*
€ 478,57*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 415,98*
€ 483,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 411,62*
€ 489,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,62*
€ 495,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 445,17*
€ 510,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,85*
€ 590,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,69*
€ 581,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,77*
€ 557,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,86*
€ 532,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.