Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messadapter 16A TA 7-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messadapter 16A TA 7-16
Messadapter 16A TA 7-16
Artikel-Nr.:
     3517I-41468862
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044040
EAN/GTIN:
     4014651440401
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
benning cee-messadapter
cee messadapter

Messadapter 16A TA 7-16

Benning TA 7-16 Messadapter zum Messen an 5-poligen 16 A CEE Steckdosen. Zur Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Instandhaltung, Fehlersuche. Eigenschaften: 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE), eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung, universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen, robustes Gehäuse.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Strombelastbarkeit:
16 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 132,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,02*
€ 132,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 132,93*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,81*
€ 136,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 114,26*
€ 140,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044107
ab € 285,30*
Zubehör
Benning
044105
ab € 566,77*
Zubehör
Benning
044103
ab € 1.253,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.