| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41469069 Herst.-Nr.: M537D EAN/GTIN: 4012932134889 |
| |
|
| | |
| Mess- und Prüfgeräte-Set PROFiTEST MF #M537D PROFiTEST MF TECH EVSE-Set zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Anlagen insbesondere E-Ladepunkte nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und Wiederholungsprüfung insbesondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3. . PROFiTEST MF TECH EVSE-Set mit PROFiTEST MF TECH, METRALINE PRO-TYP EM II sowie definierten Zubehör zur Prüfung von E-Ladepunkten. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Grenzwertanzeige: | ja | Isolationswiderstandsmessung: | ja | Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: | ja | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | ja | Überspannungsableiterprüfung: | ja | Niederohmmessung: | ja | Niederohmmessung mit Rampenfunktion: | ja | Erdungsmessung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.221,83* | € 3.328,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.118,96* | € 3.328,98* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.309,73* | € 3.426,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3.354,35* | € 3.471,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.687,39* | € 3.801,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|