| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41469195 Herst.-Nr.: R158007 EAN/GTIN: 5056310403029 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungstester BT/Report-Funktion VDV II BT Tester für Sprach-, Daten- und Videoleitungen.1 x Tester, 1 x Remoteadapter mit zwei Ports, 1 x Koaxial-Remoteadapter, 1 x Alkali-Batterie, 1 x mehrsprachige Bedienungsanleitung. Alle Standardtests für Kupferkabel: Koaxial-, RJ11/12-, RJ45-Buchsen für Kupferkabel-Tests, Verdrahtungsplan für Verdrahtungs-Fehler, Split-Pairs, Kurzschlüsse und Unterbrechungen, analoger Tongenerator, Spannungserkennung, Testen geschirmter Kabel, Anzeige aller Ergebnisse im gleichen Bildschirm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Multifunktion | Ausführung: | sonstige | Anzeigeart: | LCD/Monitor | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,21* | € 181,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 154,51* | € 181,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,63* | € 181,54* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 156,82* | € 184,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,95* | € 187,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|