Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte NZM4 grau Festeinbau XMN44F04C-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN44F04C-55 Frontplatte 180498 NZM4 4p Festeinbau B425mm IP55 xEnergy
EATON XMN44F04C-55 Frontplatte 180498 NZM4 4p Festeinbau B425mm IP55 xEnergy
Artikel-Nr.:
     3517I-41563144
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180498
EAN/GTIN:
     4015081756636
Suchbegriffe:
Frontplatte
eaton frontplatte

Frontplatte NZM4 grau Festeinbau XMN44F04C-55

Frontplatte xEnergy für NZM4, 4 polig, Festeinbau für Feldbreite B=425mm, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Höhe:
640 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,29*
€ 259,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,90*
€ 259,92*
Frei Haus
ab € 228,41*
€ 261,81*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,43*
€ 263,31*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,22*
€ 285,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.