Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte NZM4 grau Festeinbau XMN44F06C-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN44F06C-55 Frontplatte 180502 NZM4 4p Festeinbau B600mm IP55 xEnergy
EATON XMN44F06C-55 Frontplatte 180502 NZM4 4p Festeinbau B600mm IP55 xEnergy
Artikel-Nr.:
     3517I-41563253
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180502
EAN/GTIN:
     4015081756674
Suchbegriffe:
Frontplatte
eaton frontplatte

Frontplatte NZM4 grau Festeinbau XMN44F06C-55

Frontplatte xEnergy für NZM4, 4 polig, Festeinbau für Feldbreite B=600mm, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
640 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,87*
€ 269,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,62*
€ 269,58*
Frei Haus
ab € 236,82*
€ 271,53*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 237,34*
€ 272,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,45*
€ 296,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.