Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Chassis 14x39mm,Türbr.:500mm VX 8619.710 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8619.710 Montageset
Rittal VX 8619.710 Montageset
Rittal VX 8619.710 Montageset
Artikel-Nr.:
     3517I-41565225
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619710
EAN/GTIN:
     4028177924635
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe

System-Chassis 14x39mm,Türbr.:500mm VX 8619.710 (VE4)

VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite: 500 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Breite:
375 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,4025*
€ 10,285*
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,88*
€ 10,885*
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,1475*
€ 11,2175*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,3675*
€ 15,00*
1 Tag
8
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,885*
€ 12,95315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8475*
€ 11,71853
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,4425*
€ 11,23658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.