Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41568673 Herst.-Nr.: 4568500 EAN/GTIN: 4028177690325 |
| |
|
| | |
| Transportöse SZ 4568.500 (VE4) SZ Transportöse, für TS, SE, Edelstahl, 1.4301 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Gewindesteigung: | 1,41 mm | Vollgewinde: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 6,725* | € 9,5575* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,56* | € 11,81* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 8,8725* | € 12,2425* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,96* | € 12,36* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,0525* | € 12,4925* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 49,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|