Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Box-PC Intel Atom E3940 NYB2A-30460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Box-PC Intel Atom E3940 NYB2A-30460
Artikel-Nr.:
     3517I-41574125
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYB2A-30460
EAN/GTIN:
     4549734532860
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Industrie-Box-PC Intel Atom E3940 NYB2A-30460

Industrie-Box-PC mit Intel® Atom E3940, 8 GB DRAM (ohne ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64 Bit), keine Exp.-Slots, keine I/F-Option
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.368,69*
€ 2.566,38*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.368,06*
€ 2.566,98*
Frei Haus
ab € 2.397,16*
€ 2.591,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,38*
€ 3.053,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.551,08*
€ 3.035,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,86*
€ 2.941,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,05*
€ 2.882,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.368,69*
€ 2.818,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D240LF
ab € 707,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.