Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende Eckfeld 100x600 RnW MES-SBE601A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende Eckfeld 100x600 RnW MES-SBE601A
Seitenblende Eckfeld 100x600 RnW MES-SBE601A
Artikel-Nr.:
     3517I-41578050
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBE601A
EAN/GTIN:
     7611919158503
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung

Seitenblende Eckfeld 100x600 RnW MES-SBE601A

Seitenblende für Sockel Eckfeld 100x600 (HxT) RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
38 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
683 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,02*
€ 41,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,57*
€ 42,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,66*
€ 42,06*
€ 3,90*
ab € 32,24*
€ 42,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,66*
€ 45,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.