Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät FX3U-80MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät FX3U-80MT/ESS
Grundgerät FX3U-80MT/ESS
Artikel-Nr.:
     3517I-41655767
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u-serie

Grundgerät FX3U-80MT/ESS

SPS, FX3U Grundgerät AC 100-240 V
40 Eingänge DC 24 V
40 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,065 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
40
Anzahl der digitalen Ausgänge:
40
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.084,47*
€ 1.192,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.084,64*
€ 1.193,54*
Frei Haus
ab € 1.094,97*
€ 1.205,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.166,80*
€ 1.279,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.173,46*
€ 1.317,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,54*
€ 1.420,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,05*
€ 1.407,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,61*
€ 1.359,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,59*
€ 1.327,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,64*
€ 1.290,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.