| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41758771 Herst.-Nr.: 68902371 EAN/GTIN: 6410038083915 |
| |
|
| | |
| EMV-Filter RFI-11 EMV-Filter dienen der Reduzierung von niederfrequenten Störungen. Sofern nicht bereits im ABB Frequenzumrichter eingebaut, kann diese externe Variante nachträglich installiert werden um Grenzwerte nach EN 61800-3 einzuhalten Weitere Informationen: | | Geeignet als Sinus-Filter: | nein | Geeignet als du/dt-Filter: | nein | Geeignet als Funk-Entstörfilter: | ja | Geeignet als Tonfrequenzsperre: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 240 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,25* | € 36,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,78* | € 39,82* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,75* | € 41,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,20* | € 42,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,66* | € 47,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|