Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Comfort 400V 3PH 50/60HZ 25A FU-C 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-41774230
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05464
EAN/GTIN:
     4010184054641
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter Comfort 400V 3PH 50/60HZ 25A FU-C 25

Frequenzumrichter in Comfort-Ausführung ohne Sinusfilter zum Drehzahlsteuern eines einzelnen Ventilators. Inklusive Display und drei Bedientasten zur Einstellung der Ventilator- und Regel-Parameter. Parametrier- und Steuermöglichkeit über Modbus. Mit integriertem, vollwertigem Regelsystem für Temperatur, Druck und Luftgeschwindigkeit. Die erforderlichen Sensoren LDF 500, LGF 10.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
208..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
25 A
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.040,54*
€ 2.136,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.029,61*
€ 2.137,12*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.071,15*
€ 2.170,43*
Frei Haus
ab € 2.074,04*
€ 2.184,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.108,73*
€ 2.211,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.136,19*
€ 2.542,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.124,86*
€ 2.528,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.071,74*
€ 2.465,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,33*
€ 2.430,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.040,54*
€ 2.428,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.