Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:2,2kW 1x200-240V FR-E820S-0110SCEPA60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:2,2kW 1x200-240V FR-E820S-0110SCEPA60
Umrichter Pn:2,2kW 1x200-240V FR-E820S-0110SCEPA60
Artikel-Nr.:
     3517I-41774656
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     577181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:2,2kW 1x200-240V FR-E820S-0110SCEPA60

Umrichter
Pn:2,2kW
1x200-240V
In max:11A
(2,2kW
11A)
EtherNET/IP
SIL3
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 494,92*
€ 573,47*
Frei Haus
ab € 496,36*
€ 579,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,94*
€ 652,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,37*
€ 624,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,92*
€ 588,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.