Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter 6.6A Sensor-Eingang 2 RAMO5-D201A31-4120S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-41778228
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199061
EAN/GTIN:
     4015081971190
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter

Direktstarter 6.6A Sensor-Eingang 2 RAMO5-D201A31-4120S1

RAMO5-D201A31-4120S1_Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2, 180/207 V DC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2,238 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 582,27*
€ 634,71*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,87*
€ 635,24*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 581,67*
€ 635,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 590,29*
€ 642,41*
Frei Haus
ab € 603,18*
€ 660,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,71*
€ 755,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,89*
€ 749,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,74*
€ 729,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,88*
€ 715,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,27*
€ 692,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082667
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.