Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter 6.6A Sensor- Eingang 2 AS-Interf. RAMO5-W200A31-512RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-41778355
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198530
EAN/GTIN:
     4015081964055
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter

Wendestarter 6.6A Sensor- Eingang 2 AS-Interf. RAMO5-W200A31-512RS1

RAMO5-W200A31-512RS1_Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q5, mit Reparaturschalter
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2,238 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 684,00*
€ 738,41*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,13*
€ 738,94*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 680,05*
€ 738,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 688,43*
€ 747,41*
Frei Haus
ab € 711,50*
€ 769,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,41*
€ 878,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,67*
€ 871,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,28*
€ 848,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,16*
€ 833,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,00*
€ 813,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082667
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.