Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter 6.6A Sensor- Eingang 2 400/480V RAMO5-W204A32-5120S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-41778372
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198537
EAN/GTIN:
     4015081964123
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter

Wendestarter 6.6A Sensor- Eingang 2 400/480V RAMO5-W204A32-5120S1

RAMO5-W204A32-5120S1_Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.A.E. für 62 Teilnehmer, HAN Q5
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2,238 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 611,10*
€ 654,82*
200 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,77*
€ 655,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 613,61*
€ 655,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 618,63*
€ 662,94*
Frei Haus
ab € 640,47*
€ 682,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,82*
€ 779,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,14*
€ 777,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,04*
€ 765,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,50*
€ 751,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,10*
€ 727,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082667
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.