Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 0.1kW 0.8A 240VAC JZAB0P1BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 0.1kW 0.8A 240VAC JZAB0P1BAA
Artikel-Nr.:
     3517I-41785338
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     JZAB0P1BAA
EAN/GTIN:
     4547648550604
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
omron frequenzumrichter
frequenzumrichter
frequenzumrichter 90w

Frequenzumrichter 0.1kW 0.8A 240VAC JZAB0P1BAA

Frequenzumrichter, 0,1 kW, 0,8 A, 240 VAC, 1-phasig, max. Ausgangsfrequenz. 400 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
1
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
0,9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,18 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,12 kW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
104 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,90*
€ 214,25*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,35*
€ 220,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,33*
€ 253,32*
Frei Haus
ab € 210,36*
€ 255,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,47*
€ 259,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.