| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41805236 Herst.-Nr.: 3801992 EAN/GTIN: 0662488013615 |
| |
|
| | |
| Radarsensor Q240RA-EU-AF2LQ Radarsensor, Stecker 12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung 12 30 VDC, 2 PNP/NPN Schaltausgänge, FMCW-Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 100 m, Konfiguration über DIP-Schalter, max. Reichweite: 100000 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.722,34* | € 2.843,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.723,25* | € 2.844,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.744,54* | € 2.871,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.710,48* | € 2.911,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|