Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Termination Board HiCTB08-YRS# 236182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Termination Board HiCTB08-YRS# 236182
Termination Board HiCTB08-YRS# 236182
Artikel-Nr.:
     3517I-41846656
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     236182
EAN/GTIN:
     4050143062898

Termination Board HiCTB08-YRS# 236182

H-System Terminationboard für Yokogawa
spezifische Ausführung für ProSafe RS
geeignet für Yokogawa I/O Karte: SDV144 (16 DI)
8 Steckplätze für HiC Module
empfohlener Modultyp HiC2832R1(DI)
Versorgungsspannung 24 VDC, redundant und abgesichert
pot. freier Fehlerausgang on Board
Anschluß Feldseite: Zugfederkraft Klemmen
Anschluß DCS-Seite: 2 Stück AKB331 Stecker, 50 polig
Abmessungen (BHT): 205x175x153mm
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Breite:
175 mm
Höhe:
153 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 385,38*
€ 449,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 379,47*
€ 450,51*
Frei Haus
ab € 390,54*
€ 454,20*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 392,76*
€ 457,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,58*
€ 479,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,90*
€ 529,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,82*
€ 506,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,77*
€ 493,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.