Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Lesekopf PXV100AS-F200-SSIV19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optischer Lesekopf PXV100AS-F200-SSIV19
Optischer Lesekopf PXV100AS-F200-SSIV19
Artikel-Nr.:
     3517I-41847771
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     293431-100021
EAN/GTIN:
     4050143365821
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor
Positionsgeber

Optischer Lesekopf PXV100AS-F200-SSIV19

Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Schnittstellentyp: USB (seriell comport), Ausgabecode: Gray-Code, Binär-Code , parametrierbar, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 3 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.850,12*
€ 1.966,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.856,26*
€ 1.967,66*
Frei Haus
ab € 1.867,92*
€ 1.986,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.825,49*
€ 1.987,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.952,87*
€ 2.062,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.966,72*
€ 2.340,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,10*
€ 2.327,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,96*
€ 2.265,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,41*
€ 2.229,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,12*
€ 2.201,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.