Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionsfolie REF-AC1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionsfolie REF-AC1000
Reflexionsfolie REF-AC1000
Artikel-Nr.:
     3517I-41848337
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5319429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laser Sensor
Reflexfolie
Gefahrenmarkierungsband
Markierband

Reflexionsfolie REF-AC1000

Reflektoren, Reflexionsfolie, REF-AC1000, Beschreibung: Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Bogen, Ausrichtungshinweis beachten, Abmessungen: 225 mm 225 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: 20 °C ... +60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,96*
€ 521,68*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,28*
€ 534,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 487,33*
€ 543,93*
Frei Haus
ab € 494,18*
€ 548,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 575,78*
€ 636,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,93*
€ 647,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,76*
€ 643,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,36*
€ 619,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,29*
€ 607,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,33*
€ 579,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.