Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BES 516-327-S4-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BES 516-327-S4-W
Sensor induktiv BES 516-327-S4-W
Artikel-Nr.:
     3517I-41858987
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES02JJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BES 516-327-S4-W

Für den Einsatz im Bereich starker elektromagnetischer Felder wie z. B. in Schweißanlagen und Induktionshärteanlagen sind unsere magnetfeldfesten induktiven Sensoren ideal. Sie sind unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, die bei elektrischen Schweißströmen bis 25 kA entstehen. Abmessung=Ø 30 x 65 mm, Bauform=M30x1.5, Einbau=bündig, Reichweite=10 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=100 Hz, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=beschichtet, PTFE, Aktive Fläche, Material=PTFE, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10.
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,40*
€ 109,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,82*
€ 116,82*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,98*
€ 117,01*
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 121,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,60*
€ 131,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.