Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung SACC-DSI-M12#1441972


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddurchführung SACC-DSI-M12#1441972
Wanddurchführung SACC-DSI-M12#1441972
Artikel-Nr.:
     3517I-41874824
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1441972
EAN/GTIN:
     4046356534192
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker

Wanddurchführung SACC-DSI-M12#1441972

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 17-polig mit Schirmkontakt, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit geraden Lötstiften
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,375*
€ 21,985*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 22,01*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,638*
€ 22,198*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 22,23*
8 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 21,92*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,985*
€ 26,16215
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,795*
€ 25,93605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,665*
€ 25,78135
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,275*
€ 25,31725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 20,375*
€ 24,24625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 439,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.