Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5B65PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5B65PI
Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5B65PI
Artikel-Nr.:
     3517I-41897515
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3055966
EAN/GTIN:
     0662488559663
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
turck laser sensor

Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5B65PI

Opto-Sensor, Laser-Messsystem, Anschlussleitung, 2 m, Betriebsspannung 12 30 VDC, Analogausgang 4 20 mA, Anzeige der Signalstärke, Alarmausgang, langsame und schnelle Betriebsart einstellbar, Messbereich 45 60 mm, Brennpunkt bei 53 mm, Brennweite: 53 mm, max. Reichweite: 60 mm
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12..30 V
Breite des Sensors:
20,2 mm
Höhe des Sensors:
55,3 mm
Länge des Sensors:
82,3 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: laser sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.949,16*
€ 2.064,34*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.915,06*
€ 2.065,27*
Frei Haus
ab € 1.975,07*
€ 2.084,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.064,34*
€ 2.456,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.048,61*
€ 2.437,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.996,57*
€ 2.375,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,43*
€ 2.341,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,16*
€ 2.319,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.