Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leistungszusatz REG ULZ 1755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leistungszusatz REG ULZ 1755
LED-Leistungszusatz REG ULZ 1755
Artikel-Nr.:
     3517I-41953782
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ULZ1755REG
EAN/GTIN:
     4011377167049
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement

LED-Leistungszusatz REG ULZ 1755

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Leistungserweiterung von den in der Referenzliste genannten Dimmern (Art.-Nrn.: UD 1755 REG, 1730 DD, 1731 DD, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, FM UD 20250 UP, FM UD 5500 REG, FM UD 420250 REG, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R) Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Anschluss mehrerer Leistungszusätze an einen Dimmer Gesamtleistung der angeschlossenen Lasten teilt sich auf Dimmer und Leistungszusätze auf Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer Elektronischer Übertemperaturschutz Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Lastart:
universal
Anschlussleistung:
3..420 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,27*
€ 106,05*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,37*
€ 106,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,35*
€ 107,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,25*
€ 108,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,94*
€ 108,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.