Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrufset lgr kompl.mit Rahmen NRS LS 0834 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrufset lgr kompl.mit Rahmen NRS LS 0834 LG
Notrufset lgr kompl.mit Rahmen NRS LS 0834 LG
Artikel-Nr.:
     3517I-41955294
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834LG
EAN/GTIN:
     4011377055322
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen

Notrufset lgr kompl.mit Rahmen NRS LS 0834 LG

besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster und Netzteil (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) komplett mit Rahmen 1fach Das JUNG Notrufsystem dient dem Hilferuf in behindertengerechten WC-Anlagen. Es entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834. Das Notrufsystem ist modular aufgebaut. Die folgenden vier Komponenten sind zusammen als komplettes Notrufset erhältlich: ZugtasterÜber eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Spannungsart:
DC
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen grau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,39*
€ 244,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,47*
€ 245,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,74*
€ 248,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 207,06*
€ 251,03*
Frei Haus
ab € 207,39*
€ 252,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
NRSULR0834
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.