Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,5 1123002/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,5 1123002/50
Artikel-Nr.:
     3517I-42054716
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123002/50
EAN/GTIN:
     4044774595153
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,5 1123002/50

Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Anlagenbau, Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Veranstaltungstechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,935* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,27*
€ 69,3413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,86*
€ 66,4734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,75*
€ 55,6325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.