Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 90°C 1X35 BK 4726018/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07Z-K 90°C 1X35 BK 4726018/50
H07Z-K 90°C 1X35 BK 4726018/50
Artikel-Nr.:
     3517I-42057877
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726018/50
EAN/GTIN:
     4044774730523
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

H07Z-K 90°C 1X35 BK 4726018/50

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiterdurchmesser:
6,68 mm
AWG-Größe:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
12,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,4636* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,05*
€ 530,7995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,26*
€ 525,0994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,00*
€ 500,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,18*
€ 486,9242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,18*
€ 444,0842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.