Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07Z-K 90°C 1x95 YE 4727112/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Gelb
Artikel-Nr.:
     3517I-42059135
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4727112/500
EAN/GTIN:
     4044774732749
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

X07Z-K 90°C 1x95 YE 4727112/500

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
18,8 mm
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lappkabel litze, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.078,63*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 20,15726* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.405,72*
€ 12.382,8068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.323,23*
€ 12.284,6437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.131,62*
€ 12.056,6278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.078,63*
€ 11.993,5697
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 104,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.