Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Einbau-Profil 2m 4035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Einbau-Profil 2m 4035
Artikel-Nr.:
     3517I-42060114
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     4035
EAN/GTIN:
     4260523596367
Suchbegriffe:
Flachprofil
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil

Alu-Einbau-Profil 2m 4035

Geeignet für LED-Bänder bis zu einer Breite von 12 mm Problemlose und kaum sichtbare Versenkung der Einbauprofile in Wänden und Decken mit Gips-, Stein-, Beton- und Holzverkleidungen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,96*
€ 11,71*
€ 3,90*
ab € 9,01*
€ 13,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
4027
ab € 1,48*
Zubehör
DOTLUX
4032
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.