Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-PNC-5-M12D- A-2-P-2-22-FD-M12D-S 2171062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IE-PNC-5-M12D- A-2-P-2-22-FD-M12D-S 2171062
Artikel-Nr.:
     3517I-42189591
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171062
EAN/GTIN:
     4044776437635
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung

IE-PNC-5-M12D- A-2-P-2-22-FD-M12D-S 2171062

vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-M12D-S
vorkonfektioniertes Ethernetkabel
Schleppkette, flexibel
PROFINET, ETHERNET/IP
PROFINET® Anwendung: Typ C
Cat.5e
SF/UTP
2x2
M 12 (D-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °)
M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
2 m
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand
Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Type C)
Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s
Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich
Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich
Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.