| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42266785 Herst.-Nr.: 662667 EAN/GTIN: 4043544717153 |
| |
|
| | |
| 3-Phasenadapter schwarz ST-Z LA 30 sw Adapter für 3-Phasen-Stromschiene, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 5 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 72 x 32 x 42 mm Gewicht: 0.038 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Leuchtenanschlussadapter | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,93* | € 8,65* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,94* | € 8,66* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,08* | € 8,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,60* | € 9,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,72* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|