Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fokus für BIXX100/150 und JETT100/150, sw FOCUS 100.1 JETT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fokus für BIXX100/150 und JETT100/150, sw FOCUS 100.1 JETT1
Fokus für BIXX100/150 und JETT100/150, sw FOCUS 100.1 JETT1
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-42351139
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     644410
EAN/GTIN:
     4043544507297

Fokus für BIXX100/150 und JETT100/150, sw FOCUS 100.1 JETT1

Hochwertige Optik mit fokussierbarer Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung von Exponaten, passend für Leuchtenserie Jett, Fixkonturen mit verschiedenen Kreisen inklusive, einstellbar für verschiedene Lichtmuster (Trapez, Dreieck, usw.), Gehäuse aus Aluminium, werkzeugloses Einrasten in Lichtkopf

Schutzart: IP20
Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 60 mm
Höhe: 101 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
101 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,44*
€ 294,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,52*
€ 295,19*
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 297,44*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 258,01*
€ 303,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,63*
€ 329,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,00*
€ 335,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.