Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Smoove Uno inkl. Rahmen 1800509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster Smoove Uno inkl. Rahmen 1800509
Taster Smoove Uno inkl. Rahmen 1800509
Artikel-Nr.:
     3517I-42597616
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1800509
EAN/GTIN:
     3660849543495
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung

Taster Smoove Uno inkl. Rahmen 1800509

Wandbedienstelle in attraktivem Design zur Steuerung eines verdrahteten Antriebs (230 V), z. B. für Rollläden oder Markisen. Mit AUF-, AB- und STOP-Funktion. - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - Befestigungsplatte zur einfachen Wandmontage - Schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen - Geeignet für UP-Dosen ab 50 mm Tiefe Lieferumfang: Einfachschalter mit Rahmen und Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme Betriebsspannung: 230 V Schaltstrom max.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Bedienungsart:
Wippe
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Modulträger
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,11*
€ 18,38*
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 18,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 28,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
311500
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.