Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Junior Funk 17U/min 137W, 6Nm 140100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Junior Funk 17U/min 137W, 6Nm 140100
Rohrmotor Junior Funk 17U/min 137W, 6Nm 140100
Technische Information
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-42597714
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     140100
EAN/GTIN:
     4260005854930
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor kaiser nienhaus

Rohrmotor Junior Funk 17U/min 137W, 6Nm 140100

Der Funk-Rollladenantrieb Junior Furohre Funk 868 ist ein intelligenter, elektronischer Funk-Rohrmotor für Rollläden bis 2,5qm. Bei diesem Rollladenantrieb werden die Endpunkte komfortabel per angelerntem Handsender eingestellt. Der Antrieb läuft auch unter Last flüsterleise und die patentierte No-Noise-Bremse ist geräuschlos. Die (de-)aktivierbare Hinderniserkennung sowie der Festfrierschutz des Motors sorgen dabei für einen zusätzlichen Schutz Ihres Rollladens vor Witterung und Hindernissen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
6 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rolladenmotor 6 nm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,42*
€ 142,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 116,07*
€ 145,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,86*
€ 162,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.