Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.Knaufzylinder IP55 Set 35/45 811-003-3545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-42653504
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     811-003-3545
EAN/GTIN:
     4035138023207
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
tcs knaufzylinder
knauf profilzylinder

Elektron.Knaufzylinder IP55 Set 35/45 811-003-3545

Elektronischer. Knaufzylinder SA IP55 Set 35/45, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Personen:
96
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
3 V
Betriebstemperatur:
-20..65 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 411,41*
€ 479,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,32*
€ 484,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 426,15*
€ 499,77*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,04*
€ 502,43*
Frei Haus
ab € 433,89*
€ 504,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,77*
€ 594,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,00*
€ 593,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,18*
€ 570,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,40*
€ 551,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.